Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle, Ø5.2 mm, Dmax=9.5mm, geschlossen, natur, 100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschelle, Ø5.2 mm, Dmax=9.5mm, geschlossen, natur, 100ST
Kabelschelle, Ø5.2 mm, Dmax=9.5mm, geschlossen, natur, 100ST
Kabelschelle, Ø5.2 mm, Dmax=9.5mm, geschlossen, natur, 100ST
Kabelschelle, Ø5.2 mm, Dmax=9.5mm, geschlossen, natur, 100ST
Kabelschelle, Ø5.2 mm, Dmax=9.5mm, geschlossen, natur, 100ST
Artikel-Nr.:
     C1197-211-10060
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-10060
EAN/GTIN:
     4031026128870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • Einfache und sichere Rohr- oder Kabelbefestigung
  • Kombinierbar mit einem Chloroprenschutzprofil
  • Ideal für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen
  • Für Anwendungen welche die Belastbarkeit von Metallteilen benötigen

Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, bieten diese Metallschellen Flexibilität und sorgen für eine dauerhafte Befestigung in schwierigsten Umgebungen. Für zusätzlichen Schutz am Bündelgut, sind Schellen mit einem Chloroprenschutzprofil erhältlich. Darüber hinaus bietet das Profil eine elektrische Isolierung und minimiert Geräusche. Die Aluminiumschellen werden häufig im Wohnwagenbau, in der Verteidigungsindustrie, dem Schienenfahrzeugbau sowie im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
9.5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, Abdeckungen, Alu, Alu-Schelle, Befestigungsschelle, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Klemme, Schelle, Snapper
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48522*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62522*
€ 0,74401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55522*
€ 0,66071
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5461*
€ 0,64986
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48522*
€ 0,57741
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.