Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15856216 Herst.-Nr.: 201-10030 EAN/GTIN: 5022660020926 |
| | |
|
| | |
| - 2-teiliges Befestigungselement bestehend aus Schelle und Haltering
- Zur Vormontage und Prototypenfertigung geeignet
- Vereinfacht Instandhaltungsarbeiten
- Leitungen können einfach hinzugefügt oder entfernt werden
- Der Haltering wird über die Schelle gespannt
- Simple und schnelle Kabelbefestigung
Einfache und vielseitige Methode zur Kabelbündelung und Befestigung. Diese Schellen bestehen aus zwei Teilen. Einem Befestigungssockel sowie einem elastischen Spannelement. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Schraubloch | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Schnapp-Schlauchschellen, Schnappschlauchschellen, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, 2-teilig, Abdeckungen, Cradle Clip, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschellen, Schelle, Snapper, weiche Schlaufe, wiederöffenbar |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,3191* | € 0,4191* | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,32157* | € 0,43157* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,337* | € 0,447* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3398* | € 0,4498* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3532* | € 0,4632* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|