Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle wiederlösbar 35x18 mm, schlagzäh, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle wiederlösbar 35x18 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 35x18 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 35x18 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 35x18 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 35x18 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 35x18 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 35x18 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 35x18 mm, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-35855309
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     201-10020
EAN/GTIN:
     5022660020919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
  • 2-teiliges Befestigungselement bestehend aus Schelle und Haltering
  • Zur Vormontage und Prototypenfertigung geeignet
  • Vereinfacht Instandhaltungsarbeiten
  • Leitungen können einfach hinzugefügt oder entfernt werden
  • Der Haltering wird über die Schelle gespannt
  • Simple und schnelle Kabelbefestigung

Einfache und vielseitige Methode zur Kabelbündelung und Befestigung. Diese Schellen bestehen aus zwei Teilen. Einem Befestigungssockel sowie einem elastischen Spannelement.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2991*
€ 0,3991*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30003*
€ 0,40003*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3143*
€ 0,4143*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,317*
€ 0,417*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3293*
€ 0,4393*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3991*
€ 0,47493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3591*
€ 0,42733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
201-20020
ab € 0,1044*
Zubehör
HellermannTyton
201-20020 R2-PVC-BK
ab € 19,16*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.