Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniet für Kabelkanal, 3.8 - 4.2 mm, PA6, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spreizniet für Kabelkanal, 3.8 - 4.2 mm, PA6, blau
Spreizniet für Kabelkanal, 3.8 - 4.2 mm, PA6, blau
Spreizniet für Kabelkanal, 3.8 - 4.2 mm, PA6, blau
Spreizniet für Kabelkanal, 3.8 - 4.2 mm, PA6, blau
Spreizniet für Kabelkanal, 3.8 - 4.2 mm, PA6, blau
Spreizniet für Kabelkanal, 3.8 - 4.2 mm, PA6, blau
Spreizniet für Kabelkanal, 3.8 - 4.2 mm, PA6, blau
Artikel-Nr.:
     C1197-181-42400
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-42400
EAN/GTIN:
     4031026567235
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kunststoffspreizniete
  • Zur schraublosen, sicheren und schnellen Befestigung der Verdrahtungskanäle
  • Vibrationsbeständig
  • Einfache und schnelle Verarbeitung mit den Nietsetzwerkzeugen HTWD-RT4 und HTWD-RT6
  • Farbcodierung für eine einfache Zuordnung des passenden Nietsetzwerkzeugs

Die HTWD-R4 und HTWD-R6 Spreiznieten werden eingesetzt, um Verdrahtungskanäle sicher und schnell ohne Schrauben zu befestigen.
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
4.2 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Spreizniete, hellermann spreizniete, spreizniete, Befestigung von Kabelkanal, DUCTAFIX R4, DUCTAFIX R6, Kabelschläuche, Kanalbefestigung, Niete, Nylon-Nieten, Spreizniet, Spreiznieten, Spreizniet für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,07381*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,15125*
€ 0,17999
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14025*
€ 0,1669
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09804*
€ 0,11667
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09304*
€ 0,11072
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,09021*
€ 0,10735
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,07381*
€ 0,08783
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
181-41542
ab € 65,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.