Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 10mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 10mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 10mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 10mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 10mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 10mm
Artikel-Nr.:
     721-01431902
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-11000
EAN/GTIN:
     4031026125701
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
  • Hergestellt aus robustem Polyester
  • Hoch flexibel
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Sehr hohe Oberflächenabdeckung
  • 13 Größen für Durchmesser von 1-66 mm für einen optimalen Halt

Anwendung finden die flexiblen Helagaine HEGP Geflechtschläuche im Automobilbereich, Maschinenbau sowie in Schaltschränken und bei elektrischen Geräten für den Abriebschutz. Die offene Struktur vermeidet Temperaturstau. Helagaine HEGP erfüllt die Anforderungen von EN 45545-2 und ist daher für den Einsatz im Schienenfahrzeugbau sehr gut geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Bündeldurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50 °C | 150 °C
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, hellermann geflechtschlauch 100m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, aufweitbar, Geflechtschläuche, Geflechtsschlauch, Gewebeschlauch, Kabelflechtschlauch, Kabelgeflechtschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutzgeflecht, Kabelstrumpf, Kunststoffgeflechtschlauch, Rundgeflechtschlauch, Strumpf
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 1,71*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,5409*
€ 1,7609*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 1,77*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,6038*
€ 1,8338*
20 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 1,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 171,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 272,10*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 64,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.