Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 40mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 40mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 40mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 40mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 40mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 40mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 40mm
Artikel-Nr.:
     C1197-170-00400
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-00400
EAN/GTIN:
     4031026125527
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
hellermanntyton pet geflechtschlauc...
geflechtschlauch polyester
  • Hergestellt aus stabilem Polyester
  • Hoch flexibel
  • Hohe Aufweitrate
  • Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
  • Gute Abriebfestigkeit
  • 6 Größen für die Durchmesser von 3-70 mm für eine optimale Passform

Helagaine HEGPX wird überall dort angewendet, wo eine höhere Dehnungsrate gefordert ist. Besonders geeignet ist HEGPX für den Einsatz im Automobilbereich, im Schienenfahrzeugbau, im Schaltschrankbau und in kleineren Elektrogeräten.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Bündeldurchmesser:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50 °C | 150 °C
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch, aufweitbar, braided sleeve, braided sleeving, Flechtschlauch, Geflechtschläuche, Geflechtsschlauch, Geflechtsschläuche, Gewebeschlauch, Gewebeschläuche, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelstrumpf, Kabelstrümpfe, Strumpf, Strümpfe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 4,7762* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 276,67*
€ 329,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 273,07*
€ 324,95
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 270,41*
€ 321,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 260,95*
€ 310,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 253,35*
€ 301,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 238,81*
€ 284,18
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 246,83*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.