Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 30mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 30mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 30mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 30mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 30mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 30mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 30mm
Artikel-Nr.:
     C1197-170-00300
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-00300
EAN/GTIN:
     4031026125510
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelziehstrumpf
hellermanntyton kabelziehstrumpf
  • Hergestellt aus stabilem Polyester
  • Hoch flexibel
  • Hohe Aufweitrate
  • Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
  • Gute Abriebfestigkeit
  • 6 Größen für die Durchmesser von 3-70 mm für eine optimale Passform

Helagaine HEGPX wird überall dort angewendet, wo eine höhere Dehnungsrate gefordert ist. Besonders geeignet ist HEGPX für den Einsatz im Automobilbereich, im Schienenfahrzeugbau, im Schaltschrankbau und in kleineren Elektrogeräten.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
30 mm
Bündeldurchmesser:
19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50 °C | 150 °C
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelziehstrumpf, geflechtschlauch kunststoff, aufweitbar, braided sleeve, braided sleeving, Flechtschlauch, Geflechtschläuche, Geflechtsschlauch, Geflechtsschläuche, Gewebeschlauch, Gewebeschläuche, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelstrumpf, Kabelstrümpfe, Strumpf, Strümpfe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,0574* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,59*
€ 283,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,51*
€ 279,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 232,11*
€ 276,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,73*
€ 268,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,25*
€ 260,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,87*
€ 241,42
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 268,49*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 64,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.