Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolvin Wellrohr Ø7,5 mm, PA6, 50 m, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Isolvin Wellrohr Ø7,5 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø7,5 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø7,5 mm, PA6, 50 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-169-22750
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22750
EAN/GTIN:
     4031026192833
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
  • Guter Abriebschutz
  • Hoch flexibel
  • Beständig gegen Öle, Treibstoffe und Lösungsmittel
  • Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302
  • Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich

IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Personen- und Lastkraftwagen sowie in Schaltschränken und Maschinen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7.5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
10.0 mm
Innendurchmesser:
6.7 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Biegeradius, statisch:
13 mm
Biegeradius, dynamisch:
13 mm
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69987*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,9082*
€ 1,08076
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,8982*
€ 1,06886
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,8482*
€ 1,00936
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,8082*
€ 0,96176
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,7882*
€ 0,93796
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,69987*
€ 0,83285
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,21*
Sonstiges
HellermannTyton
151-14313
ab € 0,26502*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.