Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolvin Wellrohr Ø4,5 mm, PA6, 100 m, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Isolvin Wellrohr Ø4,5 mm, PA6, 100 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø4,5 mm, PA6, 100 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø4,5 mm, PA6, 100 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-35061788
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22450
EAN/GTIN:
     4031026192796
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
  • Guter Abriebschutz
  • Hoch flexibel
  • Beständig gegen Öle, Treibstoffe und Lösungsmittel
  • Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302
  • Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich

IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Personen- und Lastkraftwagen sowie in Schaltschränken und Maschinen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
4.5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
7.3 mm
Innendurchmesser:
4.3 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Biegeradius, statisch:
8 mm
Biegeradius, dynamisch:
8 mm
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,5691*
€ 0,7291*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,57193*
€ 0,73193*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,5803*
€ 0,7403*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,61394*
€ 0,78394*
20 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,6373*
€ 0,8173*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,7291*
€ 0,86763
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7091*
€ 0,84383
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,5691*
€ 0,67723
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 72,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
151-14314
ab € 0,2668*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.