Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolvin Wellrohr Ø14 mm, PA6, 50 m, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Isolvin Wellrohr Ø14 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø14 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø14 mm, PA6, 50 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-169-22140
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22140
EAN/GTIN:
     4031026192666
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Guter Abriebschutz
  • Hoch flexibel
  • Beständig gegen Öle, Treibstoffe und Lösungsmittel
  • Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302
  • Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich

IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Personen- und Lastkraftwagen sowie in Schaltschränken und Maschinen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
18.5 mm
Innendurchmesser:
14.2 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Biegeradius, statisch:
40 mm
Biegeradius, dynamisch:
40 mm
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, hellermann tyton wellenrohr, wellrohr, wellrohr 50m, IWS, Kabelschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Wellrohre, Wellschlauch IWS, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0482*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,3382*
€ 1,59246
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,2482*
€ 1,48536
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,0482*
€ 1,24736
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.