Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolvin Wellrohr Ø13 mm, PA6, 50 m, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Isolvin Wellrohr Ø13 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø13 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø13 mm, PA6, 50 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-424835
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22130
EAN/GTIN:
     4031026192659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
  • Guter Abriebschutz
  • Hoch flexibel
  • Beständig gegen Öle, Treibstoffe und Lösungsmittel
  • Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302
  • Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich

IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Personen- und Lastkraftwagen sowie in Schaltschränken und Maschinen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
15.8 mm
Innendurchmesser:
12.7 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Biegeradius, statisch:
35 mm
Biegeradius, dynamisch:
35 mm
UV-beständig:
false
Ölbeständig:
true
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
false
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
false
Verschließbar (zweiteilig):
false
Halogenfrei:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,1794*
€ 1,3196*
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,3374*
€ 1,3374*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,3638*
€ 1,3638*
23 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,291*
€ 1,401*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,3196*
€ 1,57032
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,2896*
€ 1,53462
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2196*
€ 1,45132
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,1794*
€ 1,40349
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 65,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-51101
ab € 41,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.