Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolvin Wellrohr Ø12 mm, PA6, 50 m, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Isolvin Wellrohr Ø12 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø12 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø12 mm, PA6, 50 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-169-22120
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22120
EAN/GTIN:
     4031026192642
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
  • Guter Abriebschutz
  • Hoch flexibel
  • Beständig gegen Öle, Treibstoffe und Lösungsmittel
  • Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302
  • Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich

IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Personen- und Lastkraftwagen sowie in Schaltschränken und Maschinen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
15.7 mm
Innendurchmesser:
12.2 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Biegeradius, statisch:
30 mm
Biegeradius, dynamisch:
30 mm
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,999*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,3682*
€ 1,62816
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,3382*
€ 1,59246
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,2392*
€ 1,47465
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2092*
€ 1,43895
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,199*
€ 1,42681
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,189*
€ 1,41491
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.