Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolvin Wellrohr Ø10 mm, PA6, 50 m, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Isolvin Wellrohr Ø10 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø10 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø10 mm, PA6, 50 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-169-22100
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22100
EAN/GTIN:
     4031026192628
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
  • Guter Abriebschutz
  • Hoch flexibel
  • Beständig gegen Öle, Treibstoffe und Lösungsmittel
  • Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302
  • Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich

IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Personen- und Lastkraftwagen sowie in Schaltschränken und Maschinen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
13.0 mm
Innendurchmesser:
9.9 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Biegeradius, statisch:
20 mm
Biegeradius, dynamisch:
20 mm
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7669*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,9869*
€ 1,17441
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,9669*
€ 1,15061
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,9169*
€ 1,09111
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,7669*
€ 0,91261
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
151-14311
ab € 0,26174*
Sonstiges
Fastech Europe
F102-38-430R
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.