Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Wellschlauchhalter grau, PP, Nennmaß 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Wellschlauchhalter grau, PP, Nennmaß 21mm
Universal-Wellschlauchhalter grau, PP, Nennmaß 21mm
Universal-Wellschlauchhalter grau, PP, Nennmaß 21mm
Universal-Wellschlauchhalter grau, PP, Nennmaß 21mm
Universal-Wellschlauchhalter grau, PP, Nennmaß 21mm
Artikel-Nr.:
     C1197-167-00523
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00523
EAN/GTIN:
     4031026277400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Einteilig
  • Drehendes Schlauchgewinde
  • Vibrations- und zugfest
  • Großer Innendurchmesser
  • Innentülle schützt Kabel
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien

Gerade Verschraubung mit drehendem Schlauchgewinde. Erfüllt IP54 mit FlexiGuard FG-Schutzschläuchen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
false
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
true
Mit integriertem Halter:
false
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Gesamthöhe:
50.0 mm
Gesamtlänge:
49.5 mm
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-35 °C | 80 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelhalter, kabel organizer, hellermann tyton kabelbefestigung, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Kabelschläuche, Kabelschutzrohr, PVC-Schläuche spiralverstärkt und Verschraubungen, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,671*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,221*
€ 6,21299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,011*
€ 5,96309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,671*
€ 5,55849
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.