Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverschraubung grau, PG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellschlauchverschraubung grau, PG21
Wellschlauchverschraubung grau, PG21
Wellschlauchverschraubung grau, PG21
Wellschlauchverschraubung grau, PG21
Artikel-Nr.:
     C1197-167-00514
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00514
EAN/GTIN:
     4031026277332
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Die FG-P Verschraubungen mit drehendem Schlauchgewinde kommen dort zum Einsatz, wo ein erhöhter Staub- und Flüssigkeitsschutz gewünscht ist. Sie sind Vibrations- und zugfest sowie gegen Chemikalien, UV und Ozon beständig.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
11 mm
Einteilig:
ja
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
28 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
39.3 mm
Gesamtlänge:
52.0 mm
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-35 °C | 80 °C
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, kabelkanal hellermann tyton grau, anschlussverschraubung, pe anschlussverschraubung, Kabelschläuche, PVC-Schläuche spiralverstärkt und Verschraubungen, Verschluss
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,791*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,191*
€ 8,55729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,661*
€ 7,92659
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,791*
€ 6,89129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.