Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle für Metallschläuche, Nennmaß: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle für Metallschläuche, Nennmaß: 20 mm
Befestigungsschelle für Metallschläuche, Nennmaß: 20 mm
Befestigungsschelle für Metallschläuche, Nennmaß: 20 mm
Befestigungsschelle für Metallschläuche, Nennmaß: 20 mm
Artikel-Nr.:
     3517B-65932530
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50701
EAN/GTIN:
     4031026321219
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Leicht und schnell zu verabeiten - für Metallschläuche
  • Mit integriertem Deckel
  • Kann mit Schrauben befestigt werdenKann in C-förmigen Tragschienen verwendet werden
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, hellermann tyton kabelbefestigung, klemmschellen, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,929*
€ 1,299*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,93*
€ 1,30*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,36*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,39*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,02*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,299*
€ 1,54581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,209*
€ 1,43871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,169*
€ 1,39111
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,119*
€ 1,33161
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,929*
€ 1,10551
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-30103
ab € 2,7164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.