Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder mit zwei Innnengewinden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchverbinder mit zwei Innnengewinden
Schlauchverbinder mit zwei Innnengewinden
Schlauchverbinder mit zwei Innnengewinden
Artikel-Nr.:
     C1197-166-50404
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50404
EAN/GTIN:
     4031026310183
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Kann als Umwandler von Außen- auf Innengewinde verwendet werden

Schlauchverbinder mit zwei Innengewinden, Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-100 °C | 300 °C
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
40 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, schlauchverbinder, gerade schlauchverschraubung, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,23*
€ 27,6437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.