Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder mit zwei Innnengewinden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchverbinder mit zwei Innnengewinden
Schlauchverbinder mit zwei Innnengewinden
Schlauchverbinder mit zwei Innnengewinden
Artikel-Nr.:
     C1197-166-50403
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50403
EAN/GTIN:
     4031026310176
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Kann als Umwandler von Außen- auf Innengewinde verwendet werden

Schlauchverbinder mit zwei Innengewinden, Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-100 °C | 300 °C
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
32 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, schlauchverbinder, gerade schlauchverschraubung, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,62*
€ 93,5578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,41*
€ 92,1179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,13*
€ 88,2147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,36*
€ 84,9184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,10*
€ 73,899
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.