Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder mit zwei Innnengewinden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder mit zwei Innnengewinden
Schlauchverbinder mit zwei Innnengewinden
Schlauchverbinder mit zwei Innnengewinden
Artikel-Nr.:
     C1197-166-50401
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50401
EAN/GTIN:
     4031026310152
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Kann als Umwandler von Außen- auf Innengewinde verwendet werden

Schlauchverbinder mit zwei Innengewinden, Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-100 °C | 300 °C
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
20 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schlauchkupplung, Schlauchkupplungen, Schlauchverbinder, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, schlauchkupplung, gerade schlauchverschraubung, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,571*
€ 6,62949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,531*
€ 6,58189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,191*
€ 6,17729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,021*
€ 5,97499
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,891*
€ 5,82029
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.