Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch mit PVC-Mantel, 10 mm, schwarz, 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 10 mm, schwarz, 50 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 10 mm, schwarz, 50 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 10 mm, schwarz, 50 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 10 mm, schwarz, 50 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 10 mm, schwarz, 50 m
Artikel-Nr.:
     C1197-166-30700
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30700
EAN/GTIN:
     4031026306711
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
  • Hochflexibel
  • Gut beständig gegen Laugen, Säuren und Chemikalien

Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit PVC-Mantel wird im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
10.1 mm
Innendurchmesser:
6.8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
25 mm
Gewicht:
0.14 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Rundschlinge Schutzschlauch, Schutzschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, elektroinstallationsrohr stahl, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,21*
€ 7,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,70*
€ 6,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 158,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.