Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung starres Außengewinde, M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallverschraubung starres Außengewinde, M16
Metallverschraubung starres Außengewinde, M16
Metallverschraubung starres Außengewinde, M16
Artikel-Nr.:
     C1197-166-30301
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30301
EAN/GTIN:
     4031026306049
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Mehrteilige Verschraubung mit Außengewinde
  • Bietet Dichtigkeit und sicheren Halt des Schlauches
  • Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden

Starres Außengewinde, Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8.5 mm
Gewindelänge:
10.0 mm
Gesamtlänge:
23.0 mm
Einsatztemperatur:
-100 °C | 300 °C
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, kabelverschraubung m16 messing, elektroinstallationsrohr, hellermann tyton kabelrohr, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschlauch, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,021*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,711*
€ 3,22609
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,641*
€ 3,14279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,561*
€ 3,04759
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,421*
€ 2,88099
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,021*
€ 2,40499
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-50101
ab € 0,599*
Sonstiges
HellermannTyton
166-50900
ab € 3,211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.