| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-166-24800 Herst.-Nr.: 166-24800 EAN/GTIN: 4031026311432 |
| | |
|
| | |
| - T-förmiger Verteiler
- Mit Inspektionsdeckel
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
T-Verteiler mit Inspektionsdeckel. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur: | -50 °C | 135 °C | Schutzart (IP): | IP66 | Ausführung: | T-Stück | Nenngröße: | 16 mm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Kunststoffschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche |
| | |
| |