Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-166-22200
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-22200
EAN/GTIN:
     4031026303901
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Einteilige Schnellverschraubung
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
  • Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter

90°-Verschraubung mit Außengewinde.Erfüllt IP66.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
8 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
6.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-50 °C | 135 °C
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Kunststoffschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,791*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,811*
€ 4,53509
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,561*
€ 4,23759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,301*
€ 3,92819
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,791*
€ 3,32129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.