Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C1197-166-21601
Hersteller:
     Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:
     166-21601
EAN/GTIN:
     4031026303383
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
  • Einteilige Schnellverschraubung
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
  • Metrische Gewinde inkl. Gegenmutter

Gerade Verschraubung mit Außengewinde inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindelänge:
11 mm
Gesamtlänge:
41 mm
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
false
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff der Dichtung:
TPE
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
false
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
false
Werkstoff:
sonstige
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid
Gewinde Gangzahl:
1
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP66
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
false
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50 °C | 135 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Helaguard, Schläuche, Verschraubungen, Schutzschläuche, Wellschlauch, Wellschläuche, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Schlauchverschraubungen, HellermannTyton, Hellermann, Tyton, Verschraubungen mit starrem Außengewinde, HGL-S gerade Verschraubung, IP68, Kabelschläuche, Kunststoffschläuche und Verschraubungen, 166-21601, 16621601
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,881*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,191*
€ 2,60729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,151*
€ 2,55969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,001*
€ 2,38119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,921*
€ 2,28599
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,881*
€ 2,23839
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG