Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 16mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 16mm
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 16mm
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 16mm
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 16mm
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 16mm
Artikel-Nr.:
     2805-HG-DC16-PA6-BK-50M
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11802
EAN/GTIN:
     4031026310794
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
  • Kann wiedergeöffnet werden
  • Die Kabel werden seitlich eingezogen
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
  • Farbe: Schwarz

Dieser doppelt geschlitzte Schutzschlauch wird in Schaltschränken sowie im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt, wo ein nachträglicher Einbau erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
16.2 mm
Innendurchmesser:
10.3 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
100 mm
Biegeradius, dynamisch:
100 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
ja
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, hellermann tyton wellenrohr, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, Kabelschläuche, Kunststoffschläuche und Verschraubungen, Schlauch, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 6,23*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,4552*
€ 6,4552*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,5734*
€ 6,5834*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 5,78*
€ 6,82*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,23*
€ 7,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 311,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,11*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.