Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal 34x36 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Kleben oder Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelkanal 34x36 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Kleben oder Schrauben
Kabelkanal 34x36 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Kleben oder Schrauben
Kabelkanal 34x36 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Kleben oder Schrauben
Kabelkanal 34x36 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Kleben oder Schrauben
Artikel-Nr.:
     4502-12H4525
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     164-31108
EAN/GTIN:
     4031026329550
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
hellermanntyton verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
  • Raumsparendes Leitungsführungssystem
  • Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkeln von 90° und höher möglich
  • Leicht zu öffnen
  • Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwertiger Schaumstoffkleber)
  • Heladuct Flex zur Befestigung mit Schrauben
  • Heladuct Flex SK mit Klebestereifen

Eingesetzt wird HelaDuct Flex in Schalt- und Steuerschränken, aber auch in der Möbelindustrie, wo Leitungen schnell und ohne Beeinträchtigung der Optik geführt werden sollen.
Weitere Informationen:
Höhe:
36.0 mm
Breite:
34.0 mm
Länge:
500 mm
Durchmesser:
30 mm
Schlitzabstand:
8.0 mm
Schlitzbreite:
5.0 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: anschraubkabelleiste, anschraub kabelleisten, flexibilität, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelführung, kabelleisten, Kabelschläuche, Leitungsführung, schraube, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,15*
€ 5,79*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,51*
€ 6,40*
22 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,94*
€ 9,28*
2 Tage
119
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,92*
€ 9,43*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
201-10020
ab € 0,2991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.