Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-25863948 Herst.-Nr.: 161-64013 EAN/GTIN: 4031026575506 |
| | |
|
|  |  |
 | - Sockel können mit Schrauben, Kabelbinder oder Kleber fixiert werden
- Kann mit allen Größen der HWClips verwendet werden
Zur Vervollständigung des Helawrap Kabelmanagementsystems dienen diverse Helawrap Clips in den passenden Größen. Die Clips und Befestigungssockel können beliebig aneinandergekoppelt werden und entweder per Schrauben oder bequem per Klebesockel montiert werden. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Befestigungsart: | Schraubloch | Farbe: | schwarz | Einsatztemperatur: | -40 °C | 105 °C | UV-beständig: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Schutzschlauch, Selbstklebende Kabelschellen, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, kabelbinder schwarz, kabelschlauch, hellermanntyton kabelbinder, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Halter für Schutzschlauch, Halter für Schutzschläuche, Helawrap, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Reißverschlussschlauch, Reissverschlussschlauch, Schlauchhalter, Schnellbündelungsschlauch, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschlauch, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Tyton, Wrap |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | | 50 |  | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,6532* | € 0,8532* |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 50 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,65923* | € 0,85923* |  |  |  | | 23 Tage |  | | 50 |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6832* | € 0,8932* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 50 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,726* | € 0,946* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,63* | € 0,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,66* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|