Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.0 mm, Wmax=5.4mm, L=28.0mm, H=4.7mm, schwarz, 100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.0 mm, Wmax=5.4mm, L=28.0mm, H=4.7mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.0 mm, Wmax=5.4mm, L=28.0mm, H=4.7mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.0 mm, Wmax=5.4mm, L=28.0mm, H=4.7mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.0 mm, Wmax=5.4mm, L=28.0mm, H=4.7mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.0 mm, Wmax=5.4mm, L=28.0mm, H=4.7mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.0 mm, Wmax=5.4mm, L=28.0mm, H=4.7mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.0 mm, Wmax=5.4mm, L=28.0mm, H=4.7mm, schwarz, 100ST
Artikel-Nr.:
     C1197-151-28430
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28430
EAN/GTIN:
     4031026122700
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Selbstklebender Befestigungssockel
  • Synthesekautschukkleber für universelle Anwendungen
  • Größtmögliche Klebefläche
  • Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden

Die Haupteinsatzgebiete der selbstklebenden MB Sockel befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll, aber eine Schraubbefestigung nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Länge:
28.0 mm
Breite:
28.0 mm
Höhe:
4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4.0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4791*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6191*
€ 0,73673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5691*
€ 0,67723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5391*
€ 0,64153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4791*
€ 0,57013
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.