Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Artikel-Nr.:
     3517B-95987822
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28119
EAN/GTIN:
     5022660116988
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • Kleine Bauform eignet sich ideal bei engen Platzverhältnissen
  • Installation mit nur einer Schraube oder einem Spreizniet
  • Sorgt auch bei hohen Vibrationen für einen sicheren Halt
  • Der Kabelbinder kann von zwei Seiten eingeschlauft werden

Diese Befestigungssockel können aufgrund ihrer flachen Form in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen verbaut werden, wie z. B. im Telekommunikationsbereich oder in Schaltschränken.
Weitere Informationen:
Länge:
12.5 mm
Breite:
8.0 mm
Höhe:
3.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
2.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
farblos
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,106*
€ 0,149*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10696*
€ 0,14996*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1122*
€ 0,1582*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1141*
€ 0,1591*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1176*
€ 0,1656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28210
ab € 0,1436*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28219
ab € 0,14045*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28349
ab € 0,2354*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28449
ab € 0,3818*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28469
ab € 0,2402*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28529
ab € 0,6158*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.