Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 25x17 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 25x17 mm, natur
Befestigungssockel 25x17 mm, natur
Befestigungssockel 25x17 mm, natur
Befestigungssockel 25x17 mm, natur
Befestigungssockel 25x17 mm, natur
Befestigungssockel 25x17 mm, natur
Befestigungssockel 25x17 mm, natur
Artikel-Nr.:
     3517I-15972180
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-27019
EAN/GTIN:
     5022660310430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Kompakte Bauform mit leichter Wölbung
  • Bietet einen sicheren Halt für das Bündelgut
  • Einfache Installation mittels Schraube
  • Eignen sich besonders für sicheren Halt bei Vibrationen

Überall dort, wo Kabel und Leitungen sicher zu befestigen sind bzw. Leitungsbündel verlegt werden, stellen diese Befestigungssockel eine optimal Lösunge dar. Durch das gewölbte Design passt sich das Kabelbündel optimal an den Sockel an und gewährleistet eine sichere Führung der Leitungen innerhalb der Applikation.
Weitere Informationen:
Länge:
25.0 mm
Breite:
17.0 mm
Höhe:
13.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.0 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
5.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
farblos
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton befestigungssockel schraubbar, kabel organizer, hellermann tyton kabelbefestigung, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1436*
€ 0,1946*
1 Tag
1100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,14559*
€ 0,19659*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,21*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1609*
€ 0,2109*
7 Tage
6300
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,161*
€ 0,211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1946*
€ 0,23157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,42*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.