Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 25x14.5 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 25x14.5 mm, natur
Befestigungssockel 25x14.5 mm, natur
Befestigungssockel 25x14.5 mm, natur
Befestigungssockel 25x14.5 mm, natur
Befestigungssockel 25x14.5 mm, natur
Befestigungssockel 25x14.5 mm, natur
Befestigungssockel 25x14.5 mm, natur
Artikel-Nr.:
     108EL-1704371
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-24819
EAN/GTIN:
     4031026122403
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • Gebogenes Design für zusätzlichen Kabelschutz
  • Einfache Installation mittels Schraube oder Bolzen
  • Hohe Sicherheit, vor allem in Bereichen mit starker Vibration
  • Verschiedene Größen und Materialien verfügbar

Speziell für die Befestigung schwerer Kabelbündel konzipiert, können diese Befestigungssockel in vielen Branchen von der Landwirtschaft bis zur LKW-Fertigung eingesetzt werden. Sie bieten eine sehr sichere Befestigung und können in Kombination mit Kabelbindern bis 8,3 mm Breite verwendet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
25.0 mm
Breite:
14.5 mm
Höhe:
12.0 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.0 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
farblos
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1826*
€ 0,248*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2236*
€ 0,2936*
1 Tag
2300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2267*
€ 0,2967*
2 Tage
560
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2363*
€ 0,3163*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2377*
€ 0,3177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1826*
€ 0,21729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GR-Kabel
PV-966
ab € 0,2377*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
WKK
110126971
ab € 0,0521*
Zubehör
WKK
110297971
ab € 0,292*
Zubehör
WKK
110227971
ab € 0,1801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.