Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=8.0mm, L=25.0mm, W=25.0mm, H=11.5mm, natur, 100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=8.0mm, L=25.0mm, W=25.0mm, H=11.5mm, natur, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=8.0mm, L=25.0mm, W=25.0mm, H=11.5mm, natur, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=8.0mm, L=25.0mm, W=25.0mm, H=11.5mm, natur, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=8.0mm, L=25.0mm, W=25.0mm, H=11.5mm, natur, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=8.0mm, L=25.0mm, W=25.0mm, H=11.5mm, natur, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=8.0mm, L=25.0mm, W=25.0mm, H=11.5mm, natur, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=8.0mm, L=25.0mm, W=25.0mm, H=11.5mm, natur, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=8.0mm, L=25.0mm, W=25.0mm, H=11.5mm, natur, 100ST
Artikel-Nr.:
     4147-M0278176
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-13606
EAN/GTIN:
     5022660314872
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Flaches Design für Anwendungen mit engen Platzverhältnissen
  • Selbstklebende Sockel zur schnellen und einfachen Montage
  • Wird ohne zusätzlichen Kabelbinder verwendet
  • Bietet Potential zur Prozessoptimierung
  • Verschiedene Größen für verschiedene Bündeldurchmesser erhältlich
  • Kostengünstige Lösung und einfache Installation
  • Anwendung auf glatten, sauberen Oberflächen

Die selbstklebenden Sockel der RB-Serie bieten eine größere Führungsfreiheit und reduzieren das Korrosionsrisiko im Vergleich zu Schraubbefestigungen. Sie eignen sich hervorragend für die werkzeuglose Installation und können wieder geöffnet und erneut verwendet werden. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Bündel schnell und einfach ausgetauscht werden müssen. Die RB-Serie kann ohne Kabelbinder verwendet werden und bietet Prozessoptimierungspotential für eine Vielzahl von Anwendungen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, Abdeckungen, Befestigungsplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelclip, Kabelclip selbstklebend, Kabelschellen, Kabelsockel, Klebesockel, Schraubsockel, Snapper, Sockel, Sockel mit Kleber
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,21681*
€ 0,28681*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2191*
€ 0,2891*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2271*
€ 0,3071*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,229*
€ 0,309*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2378*
€ 0,3178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,28681*
€ 0,3413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26681*
€ 0,3175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25681*
€ 0,3056
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21681*
€ 0,258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,681* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.