Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 30x30 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 30x30 mm, natur
Befestigungssockel 30x30 mm, natur
Befestigungssockel 30x30 mm, natur
Befestigungssockel 30x30 mm, natur
Befestigungssockel 30x30 mm, natur
Befestigungssockel 30x30 mm, natur
Befestigungssockel 30x30 mm, natur
Befestigungssockel 30x30 mm, natur
Befestigungssockel 30x30 mm, natur
Befestigungssockel 30x30 mm, natur
Befestigungssockel 30x30 mm, natur
Befestigungssockel 30x30 mm, natur
Artikel-Nr.:
     3517A-75949623
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-10902
EAN/GTIN:
     4031026413716
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • Besondere Form der Kabelbandaufnahme hält den Q-tie Kabelbinder während der Montage an seinem Platz
  • Mit zwei Schrauben zu befestigen
  • Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden
  • Extra schnelle und flexible Montage in Kombination mit Q-tie Kabelbindern

Q-Mount Montagesockel sind ideal für das Halten unserer innovativen Q-tie Kabelbinder geeignet. Sie eignen sich für alle Anwendungen, bei denen eine zuverlässige und dauerhafte Fixierung erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Länge:
30.0 mm
Breite:
30.0 mm
Höhe:
4.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.1 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
farblos
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3691*
€ 0,4791*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3726*
€ 0,4826*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3764*
€ 0,4864*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3804*
€ 0,5004*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,39*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4791*
€ 0,57013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4391*
€ 0,52253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4191*
€ 0,49873
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
229560
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.