Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Befestigungsbinder 100x2,5 schwarz (T18RFT6 BK 100x2,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1197-150-09110
Hersteller:
     Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:
     150-09110
EAN/GTIN:
     4031026209715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder hellermann tyton nylon
kabelbinder nylon
hellermann tyton kabelbinder
Befestigungsbinder mit Tannenbaumfuß für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser und Blechstärken.Befestigungsbinder sind vormontiert, d.h. Kabelband und Fuß werden wie abgebildet geliefert.Durch die lose Verbindung lässt dich der Verschlusskopf verschieben. Das zu bündelne Gut wird direkt über dem Loch befestigt.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
innenverzahnt
Halogenfrei:
false
Bandlänge:
100.0 mm
Beschriftungsfläche:
ohne
Oberfläche:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid PA
Einsatztemperaturbereich:
-40 °C; 85 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Banddicke:
1.0 mm
Lösbarer Verschluss:
false
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Max. Bündeldurchmesser:
20.0 mm
MIL-Zulassung:
false
Mindesthaltekraft:
80 N
UL-Zulassung:
false
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
VG-Zulassung:
false
Breite des Bandes:
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Straps, Lamellenfuß, Steckfuß, Sacklochbohrung, drehbar, Schaltschrank, Fahrzeugbau, verschiebbar, Befestigungsbinder, Befestigungsbinder mit Lamellernfuss, Lamellenfuss, Tannenbaumfuss, Tannenbaumfuß, Tannenbaum, Befestigungsband, Kabelband mit Lamellenfuss, Kabelbinder mit Lamellenfuss, Lochmontage, Tyton Kabelbinder, Tyton Kabelband, Tyton Kabelbänder, Hellermann Kabelbinder, Hellermann Kabelband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1022*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG