Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder innenverzahnt, 200.0x4.6mm, natur, 100ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder innenverzahnt, 200.0x4.6mm, natur, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 200.0x4.6mm, natur, 100ST
Artikel-Nr.:
     C1197-138-00047
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00047
EAN/GTIN:
     5022660329173
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Innenverzahnung
  • Komplett aus Kunststoff
  • Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug

Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200.0 mm
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Straps
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,533*
  
Preis gilt ab 250.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01533* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,1 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
1 Packung
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,993*
€ 2,37167
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,893*
€ 2,25267
pro Packung
ab 250000 Packungen
€ 1,533*
€ 1,82427
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,87*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 842,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 867,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 232,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.