Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder lösbar 215x4 mm, natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelbinder lösbar 215x4 mm, natur
Kabelbinder lösbar 215x4 mm, natur
Kabelbinder lösbar 215x4 mm, natur
Kabelbinder lösbar 215x4 mm, natur
Kabelbinder lösbar 215x4 mm, natur
Kabelbinder lösbar 215x4 mm, natur
Kabelbinder lösbar 215x4 mm, natur
Kabelbinder lösbar 215x4 mm, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-115-06219
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-06219
EAN/GTIN:
     4031026108407
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Verlängertes Zungendesign, dadurch leicht wieder zu öffnen
  • Je nach Werkstoff für Innen- oder Außenanwendungen geeignet
  • Auch für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen

Die RT-Kabelbinder werden für alle Arten von Bündelungen insbesondere bei der Kabelvorkonfektion eingesetzt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.0 mm
Bandlänge:
215.9 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
51.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, hellermann softbinder, verschluss binder, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelkofektion, loesbar, loesbarer kabelbinder, lösbar, lösbarer Kabelbinder, Mehrwegkabelbinder, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, wiederlösbar, wiederverwendbar
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.