Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 145x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Kabelbinder 145x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0099314
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02360
EAN/GTIN:
     4031026104539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl
  • Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
145.0 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
35.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssystem, Bündelung, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbinder Standard, Kabelhaltebänder, Sicherung, Standard, Straps, T-Band, T-Bänder, T Binder, T-Binder, uv-stabil, witterungsstabil
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Satz
€ 7,90*
ab € 4,44*
€ 4,44*
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 3,63*
€ 5,15*
1
pro Satz
€ 5,46*
ab € 5,33*
€ 5,33*
25 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 6,99*
ab € 5,34*
€ 5,34*
21 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 5,56*
€ 5,56*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Sätze
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (€ 0,0444* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Sätze
Mindestbestellmenge: 50 Sätze ( entspricht € 222,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,98*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 842,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 235,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.