Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     262-E833A11
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02359
EAN/GTIN:
     4031026104522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Hitzstabilisierte Kabelbinder (PA66HS) für Temperaturen bis +105 °C
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für nahezu jede Anwendung
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Manuelle und/oder pneumatische Verarbeitungswerkzeuge stehen für mehr Prozesssicherheit zur Verfügung
  • Standartmäßig in den Farben Natur und Schwarz erhältlich
  • Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich

Diese innenverzahnten Kabelbinder sind aus Hitzestabilisiertem Polyamid 6.6 (PA66HS) gefertigt. Sie können in Umgebungen mit kontinuiertlichen Temperaturen bis +105 °C eingesetzt werden. Das Festziehen per Hand ist möglich. Für eine gleichbleibende Abbindequalität werden jedoch Verarbeitungswerkzeuge empfohlen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
145.0 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
35.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T18I
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03271*
€ 0,04351*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0344*
€ 0,0459*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03526*
€ 0,04686*
17 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0353*
€ 0,047*
21 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0371*
€ 0,0495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04351*
€ 0,05178
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03271*
€ 0,03892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 43,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,46*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 839,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 224,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 233,78*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.