Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 100x2,5 mm, hitzestabil, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 100x2,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 100x2,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 100x2,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 100x2,5 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     3517I-25926227
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01959
EAN/GTIN:
     4031026104287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Hitzestabilisierte Kabelbinder (PA66HS) für Temperaturen bis +105 °C
  • Erhältlich in unterschiedlichen Größen
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Manuelle und/oder pneumatische Verarbeitungswerkzeuge stehen für mehr Prozesssicherheit zur Verfügung
  • Standardmäßig in den Farben Natur und Schwarz
  • Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich

Diese innenverzahnten Kabelbinder sind aus hitzestabilisiertem Polyamid 6.6 (PA66HS) gefertigt. Sie können in Umgebungen mit kontinuierlichen Temperaturen bis +105 °C eingesetzt werden. Das Festziehen per Hand ist möglich. Für eine gleichbleibende Abbindequalität werden jedoch Verarbeitungswerkzeuge empfohlen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100.0 mm
Banddicke:
1.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
22.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
ja
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T18R
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
8000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,01189*
€ 0,01619*
8000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01204*
€ 0,01634*
8000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01238*
€ 0,01688*
23 Tage
nicht lagernd
8000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01272*
€ 0,01712*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0119*
€ 0,0177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 0,01619*
€ 0,01927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01189*
€ 0,01415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 129,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,98*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 842,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 235,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.