Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 105x2,6 mm, offener Binderkopf, natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelbinder 105x2,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 105x2,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 105x2,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 105x2,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 105x2,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 105x2,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 105x2,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 105x2,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 105x2,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 105x2,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 105x2,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 105x2,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 105x2,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 105x2,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 105x2,6 mm, offener Binderkopf, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-109-00001
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00001
EAN/GTIN:
     4031026411682
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Offener Kabelbinderkopf zum schnellen und einfachen Einschlaufen
  • Integrierte Vorverriegelungsfunktion zur temporären Bündelung
  • Mehr als 25 % Zeitersparnis bei der Anwendung möglich
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Verarbeitungswerkzeugen

Q-tie Kabelbinder eignen sich für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und/oder Schläuchen. Die innovativen Kabelbinder ermöglichen eine einfache und schnelle Installation. Durch den besonderen offenen Verschlusskopf können die Kabelbinder selbst in schlecht einsehbaren Bereichen problemlos eingeschlauft werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.6 mm
Bandlänge:
105 mm
Banddicke:
1.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
24.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
2.0 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssystem, Blindinstallation, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder für Blindmontage, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbinder mit Vorverriegelungsfunktion, Kabelbindersystem, Kabelbinder Vorverriegelung, offener Binderkopf, Pre-Locking, qbinder, Q-Binder, QKabelbinder, Q-kabelbinder, q-kabelbinder, qserie, Q Serie, Q-Serie, Qseries, q-series, Q-series, q-strap, q-straps, qtie, Q-tie, QTies, Q-Ties, temporäre Kabelbündelung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,08*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 842,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,89*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 235,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.