Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATS Fußteile für unsere Autotool Systeme.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ATS Fußteile für unsere Autotool Systeme.
ATS Fußteile für unsere Autotool Systeme.
ATS Fußteile für unsere Autotool Systeme.
ATS Fußteile für unsere Autotool Systeme.
ATS Fußteile für unsere Autotool Systeme.
Artikel-Nr.:
     C1197-102-67062
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     102-67062
EAN/GTIN:
     4031026569505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
  • Clips zur Befestigung von Kabeln und Leitungen in der Automobiilindustrie und Weißen Ware
  • Optimiert für den Einsatz mit automatischen Kabelbindersystemen
  • Einfach zu verarbeiten
  • Die Befestigungselemente können mit dem Autotool-System ATS automatisch abgebunden werden
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Breite:
16 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
80 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
6.5 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | 105 °C
Weitere Suchbegriffe: 3500 Kabelbinder, 3500 Rolle, automatische Bindemaschine, Automatische Bündelsysteme, automatische Bündelung, automatisches Kabelbindesystem, Bündelanlage, Bündelautomat, Bündelkabel, Bündelmaschine, Bündelwerkzeug, elektrisches Bündelsystem, Endlos, Endlosband, Endloskabelbinder, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung, Kabelbinderautomat, Kabelbinderpistole, Kabelbinder-System, Kabelbinderwerkzeug, Kabelbündelhalter, Kabelkonfektionierung, kein Abfall, Klebebandköpfe, Knoten, Knotengerät, Kronenzange, Montagebündel, Rolle 3500, Schloss, Tyton, Verarbeitungswerkzeuge, Verschluss, vollautomatische Bündelung, wirtschaftlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,17882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,04*
€ 514,1276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 415,14*
€ 494,0166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 399,50*
€ 475,405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 357,64*
€ 425,5916
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.