Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leinwand mobil de luxe, Größe 1350 x 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leinwand mobil de luxe, Größe 1350 x 1800 mm
Leinwand mobil de luxe, Größe 1350 x 1800 mm
Leinwand mobil de luxe, Größe 1350 x 1800 mm
Leinwand mobil de luxe, Größe 1350 x 1800 mm
Leinwand mobil de luxe, Größe 1350 x 1800 mm
Leinwand mobil de luxe, Größe 1350 x 1800 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-6601333
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     6601333
EAN/GTIN:
     4013695035901
Suchbegriffe:
Koffer-Bildleinwand
Koffer-Bildwand
Koffer-Projektionsleinwände
Koffer-Projektionswände
Leinwand mobil de Luxe

Die Leinwand für vollendete Mobilität: in 2 Sekunden auf- und wieder abgebaut: 

  • Für alle, die ihre Bildwand gerne mit auf Reisen nehmen

  • Formschönes, stabiles Gehäuse aus schwarzem Aluminium (RAL 9005), im robustem Transportkoffer

  • Durchmesser des Bildwand-Gehäuses, bezogen auf das jeweilige Bildmaß

  • Mit 3 Transportgriffen und 4 Laufrollen ist die Bildwand sehr flexibel + leicht zu transportieren

  • Das Ein- oder Ausfahren der Bildwand-Fläche erfolgt einfach und sekundenschnell

  • Durch die rückseitigen Scherengelenke ist die Lichtbildwand sofort einsatzbereit

  • Beim Einfahren der Bildwand-Fläche schließt die trapezförmige, obere Abschlussleiste das Schutzgehäuse bündig ab

  • Gute Sicht-Bedingungen für die Zuschauer durch einen zusätzlichen Vorlauf des unteren, schwarzen Randes

  • Die Bildwand-Fläche ist für einen definierten Verstellbereich stufenlos höheneinstellbar

  • Mit Transport-Sicherung gegen unbeabsichtigtes Ausrollen

  • Bildwandfläche Plankora F, Typ D. Reißfestes Fiberglasgewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1. Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts + links von der Projektionsachse. Gewicht ca. 600 g/qm, Materialstärke ca. 0,35 mm.

Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,39*
€ 516,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,61*
€ 505,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,85*
€ 468,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,67*
€ 463,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,79*
€ 447,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
6201214
ab € 574,91*
Ähnlich
magnetoplan
6201112
ab € 89,59*
Ähnlich
magnetoplan
6100112
ab € 96,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.