| |
|
| Artikel-Nr.: C1196-3707255 Herst.-Nr.: 3707255 EAN/GTIN: 4013695012476 |
| |
|
| | |
| Aktivitäten-Planer 7-Tage-Woche für den langfristigen Einsatz + höchsten Qualitätsanspruch: + Planer zur Termin-, Projekt- + Personalplanung eines ganzen Jahres (Seminare, Tagungen, Messen, Produktionsabläufe, Urlaube, Dienstreisen etc.) Verhindert Produktions-Engpässe + personelle Unterbelegungen + 7-Tage-Woche mit 365-Tage-Einteilung. Planungskapazität: für bis zu 80 Personen/Projekte + Magnethaftend, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar + wieder abwischbar + Für eine exakte Vorausplanung + Koordination: Mit waagerechter, magnethaftender Kopfleiste inkl. eingedruckten Monatsnamen sowie Kalendarium (1 – 31). Auf beigefügten, magnethaftenden U-Profilen mit ferrocard-Etiketten werden die Namen, Abteilungen oder Projekte senkrecht angeordnet. (Für Plantafel + Indexleiste). Mit Hilfe der beschreibbaren magnetoflex-Bänder lassen sich Termin-Zeiträume beliebig auflegen + verschieben. Das Datumslot macht die aktuelle Tagesplanung leicht erkennbar + Kostensparend: Planer inkl. Kopfleisten zur einmaligen Anschaffung, von Jahr zu Jahr nutzbar + Trägertafel mit eloxiertem Aluminium-Rahmen + modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen + Auch in die Wandschiene einhängbar + Lieferung inkl. verschiebbarem Datumslot aus Acrylglas (kennzeichnet den aktuellen Tag), verschiebbare Indexleiste (zur Doppelung der Namen, Abteilungen oder Projekte), umfangreichen Planungs-Sets + Montagematerial. Die Sets für den Urlaubs- und Aktivitätenplaner 7-Tage-Woche beinhalteten: 1 ferroscript Rastertafel, 2 Kopfleisten inkl. Magnetgummi, magnetoflex-Bänder in grün, rot, gelb, violett, blau + orange, U-Profile + ferrocard-Etiketten in doppelter Anzahl der Positionen (zum Beschriften der Indexleiste), Board- und Flipchartmarker PRO+ in 4 Farben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Personalplaner, Projektplaner, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Schaukasten Whiteboard, Vitrinen-Whiteboard, Vitrinenwhiteboard, Wand-Kalender, Wandkalender, urlaubsplaner 7 tage woche magnetoplan, personalplaner, magnetoplan personalplaner |
| | |
| |