| |
|
| Artikel-Nr.: C1196-3703055 Herst.-Nr.: 3703055 EAN/GTIN: 4013695012261 |
| |
|
| | |
| Aktivitäten-Planer 5-Tage-Woche für den langfristigen Einsatz + höchsten Qualitätsanspruch: + Planer zur Termin-, Projekt- + Personalplanung eines ganzen Jahres (Projekte, Seminare, Tagungen, Messen, Produktionsabläufe, Urlaube, Dienstreisen etc.) Verhindert Produktions-Engpässe + personelle Unterbelegungen + Einteilung: 5-Tage-Woche. Planungskapazität: für bis zu 80 Personen/Projekte + Magnethaftend, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar + wieder abwischbar + Für eine exakte Vorausplanung + Koordination: Waagerechte, magnethaftende Kopfleiste inkl. eingedruckten Monatsnamen + Kalendarium (1 – 31, von Jahr zu Jahr aktualisierbar). Auf beigefügten, magnethaftenden U-Profilen mit ferrocard-Etiketten werden die Namen, Abteilungen oder Projekte senkrecht angeordnet. (Für Plantafel + Indexleiste). Mit Hilfe der beschreibbaren magnetoflex-Bänder lassen sich Termin-Zeiträume beliebig auflegen + verschieben. Das Datumslot macht die aktuelle Tagesplanung leicht erkennbar + Trägertafel mit eloxiertem Aluminium-Rahmen + modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen + Auch in die Wandschiene einhängbar + Lieferung inkl. verschiebbarem Datumslot aus Acrylglas (kennzeichnet den aktuellen Tag), verschiebbarer Indexleiste (zur Doppelung der Namen, Abteilungen oder Projekte), umfangreichen Planungs-Sets + Montagematerial. Die Sets für den Urlaubs- und Aktivitätenplaner 5-Tage-Woche beinhalteten: 1 ferroscript Rastertafel, 2 Kopfleisten inkl. Magnetgummi, magnetoflex-Bänder in grün, rot, gelb, violett, blau + orange, U-Profile + ferrocard-Etiketten in doppelter Anzahl der Positionen (zum Beschriften der Indexleiste), Board- und Flipchartmarker PRO in 4 Farben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Personalplaner, Projektplaner, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Schaukasten Whiteboard, Vitrinen-Whiteboard, Vitrinenwhiteboard, planungstafeln jahresplaner magnetoplan, personalplaner, magnetoplan personalplaner |
| | |
| |