Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel weißer Rahmen, klappbar, mobil, Oberfläche Filz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel weißer Rahmen, klappbar, mobil, Oberfläche Filz, blau
Moderationstafel weißer Rahmen, klappbar, mobil, Oberfläche Filz, blau
Moderationstafel weißer Rahmen, klappbar, mobil, Oberfläche Filz, blau
Moderationstafel weißer Rahmen, klappbar, mobil, Oberfläche Filz, blau
Artikel-Nr.:
     C1196-2111303
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     2111303
EAN/GTIN:
     4013695033211
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Moderationstafeln mit weißem Aluminiumrahmen klappbar Klappbare Moderationstafel für alle Büro- und Schulungsräume. Für flexiblen Einsatz und hohen Komfort:
  • Klappbare Tafel mit weiß lackiertem Aluminium-Rahmen. Lässt sich zusammengeklappt bequem in jedem PKW transportieren
  • Sicherer Stand durch abgewinkelte Stellfüße. Erlauben die Anordnung mehrerer Wände im Mderationskreis
  • Lieferung inkl. 4 feststellbaren Laufrollen
  • Größe: 1200 x 1500 mm (B x H). Zusammengeklappt: 1200 x 750 mm (B x H)
  • Max. Gesamthöhe inkl. Rollen: 1,98 m
  • Fußtiefe: 61 cm.

 

 

Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,74*
€ 241,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1111511
ab € 92,03*
Zubehör
magnetoplan
1111552
ab € 24,70*
Zubehör
magnetoplan
11215
ab € 161,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.