Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnete Discofix Color, 10 Stk. (Schwarz/Black)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
magnetoplan Magnete Discofix Color, 10 Stk. (Schwarz/Black)
magnetoplan Magnete Discofix Color, 10 Stk. (Schwarz/Black)
magnetoplan Magnete Discofix Color, 10 Stk. (Schwarz/Black)
Artikel-Nr.:
     2478B-179000483177
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1662012
EAN/GTIN:
     4013695010885
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund schwarz
Magnete discofix Color in schwarz mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung für hohe Haftkraft (Haftkraft: 2,2 kg).
  • Größe: 40 x 13 mm
  • Discofix-Magnete bieten den perfekten Komfort in der Handhabung
  • Die Vollkern Ferrit-Ausstattung sorgt für besonders hohe Haftkraft
  • Ein hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit den farbigen Kunststoff-Kappen
  • Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite schützt die Oberflächen
  • Die qualitativ erstklassige Verarbeitung macht die Discofix-Magnete praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/Black
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
1280
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5318*
€ 0,6825*
3 Tage
952
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,86*
1 Tag
700
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,52*
€ 0,88*
5 Tage
1270
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,99*
3 Tage
1270
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,63*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 0,6825*
€ 0,81218
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6818*
€ 0,81134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6218*
€ 0,73994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5918*
€ 0,70424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5318*
€ 0,63284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 81,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.