Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Magnete
>
Magnetleiste
>
Artikel
magnetowand Leisten ohne Magnete, Größe 500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 1682
Artikel-Nr.:
1682-152020501
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
16250
EAN/GTIN:
4013695010625
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
magnetowand® Leisten, ohne Magnete
Die praktische Magnetleiste für Büro, Werkstatt + Privatbereich, zum schnellen, magnethaftenden Befestigen:
Notizen, Fotos, Pläne etc. lassen sich
ganz einfach mit Magneten befestigen
Länge:
1000 x 50 mm + 500 x 50 mm
Stärke:
0,5 mm
Farbe:
weiß
Auch als
Set bestückt mit Magneten
, jeweils
rückseitig selbstklebend lieferbar
.
... >
magnetoplan
>
Magnete und magnetowand
>
Magnetleisten
Weitere Suchbegriffe:
magnetleiste weiß
,
magnethaftleiste
,
magnetoplan magnetleiste
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
150
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,945*
€ 1,345*
Lager 1375
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,338*
€ 1,897*
Lager 467
10 Tage
120
10
pro Stück
€ 6,29*
ab € 1,381*
€ 1,923*
Lager 5EQWP
1 Tag
360
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,60*
€ 2,24*
Lager 1498
4 Tage
450
10
pro Stück
€ 6,45*
ab € 1,62*
€ 2,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,345*
€ 1,60055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,205*
€ 1,43395
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 13,45* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brillante Design-Magnete, Größe 15 mm (10 Stück)
magnetoplan
1680015
€ 21,56*
Zubehör
Magnet Discofix Hobby, Farbe weiss
magnetoplan
1664500
€ 2,88*
Zubehör
Magnet Discofix Junior, Farbe weiss
magnetoplan
1662100
€ 4,27*
Zubehör
Magnet Discofix Mini, Farbe weiss
magnetoplan
1664600
€ 1,265*
Zubehör
Magnet Magnetoplan 16630 25mm silber oplan Discofix Forte
magnetoplan
16630
€ 2,889*
Zubehör
magnetoplan Discofix Rundmagnet "magnum", weiß (70000184)
magnetoplan
1660000
€ 0,389*
Zubehör
magnetoplan Discofix Rundmagnet "standard", weiß (70000192)
magnetoplan
1664200
€ 0,38*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.