Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Glasboards, Farbe brillant-weiss, Größe 400x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Glasboards, Farbe brillant-weiss, Größe 400x400mm
Design-Glasboards, Farbe brillant-weiss, Größe 400x400mm
Artikel-Nr.:
     C1196-13401000
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     13401000
EAN/GTIN:
     4013695057040
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Design-Glasboards von magnetoplan

magnetoplan Glasboards sind die moderne, elegante Alternative zu herkömmlichen Whiteboards. Die stylischen Schreib- und Infotafeln für Büro + Privatbereich sind beschreibbar, Notizen, Fotos & Co lassen sich magnethaftend befestigen. Design-Glasboards überzeugen durch das elegante + luxuriöse Erscheinungsbild mit purer Ästhetik. Gefertigt aus hochglänzendem ESG-Sicherheitsglas in Premium-Qualität, hängen sie frei schwebend vor der Wand. Die Boards lassen sich in jeder gewünschten Kombination montieren: Nebeneinander, untereinander oder im rechten Winkel zueinander. In brillant-weiß sowie den Trendfarben tief-schwarz und intensiv-rot, werden sie zum Eyecatcher an jeder Wand. Durch ihre Farbe, Form und das ansprechende Erscheinungsbild, fügen sich die Glasboards perfekt in jede Inneneinrichtung ein. Mehr noch: Sie geben jedem Raum eine moderne, individuelle Note. 

  • Aus hochglänzendem, ESG-Sicherheitsglas in Premium-Qualität (Glasstärke: 4 mm)
  • Magnethaftend, mit Board- und Kreidemarkern beschreibbar, trocken + feucht zu reinigen
  •  In den Farben brillant-weiß, tief-schwarz + intensiv-rot
  •  Aufhängung frei schwebend vor der Wand (bis Größe 800 x 600 mm horizontal + vertikal montierbar)
  • Lieferung inkl. Montagematerial
  • Ablageschale aus Acryl separat erhältlich
  • Für die Anwendung empfehlen wir die speziell entwickelten magnetoplan Design-Magnete für Glasboards (4 Stk., Art.-Nr. 1681020)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 29 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1346030
ab € 6,67*
Zubehör
magnetoplan
1681020
ab € 11,63*
Zubehör
magnetoplan
12308
ab € 14,08*
Zubehör
magnetoplan
12289
ab € 4,49*
Zubehör
magnetoplan
1346050
ab € 35,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.