Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoflex-Band, Farbe blau, Größe 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
magnetoflex-Band, Farbe blau, Größe 5 mm
magnetoflex-Band, Farbe blau, Größe 5 mm
magnetoflex-Band, Farbe blau, Größe 5 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-1260503
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1260503
EAN/GTIN:
     4013695007755
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
magnetoflex-Bänder
  • Magnethaftende Bänder auf Rolle zur Festlegung der Planungszeiträume auf Plantafeln
  • Durch die rückseitige Zentimeterskala lassen sie sich optimal auf die gewünschte Länge abschneiden
  • Beschreibbar mit wasserlöslichen Markern und wieder abwischbar
  • In verschiedenen Farben und 3 Breiten, jeweils 1 m Länge.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12365S
ab € 115,17*
Zubehör
magnetoplan
1241012S
ab € 94,18*
Zubehör
magnetoplan
1241012
ab € 125,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.