Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ferroscript-Schreibtafel mobil, drehbar, Größe 1800 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ferroscript-Schreibtafel mobil, drehbar, Größe 1800 x 1200 mm
ferroscript-Schreibtafel mobil, drehbar, Größe 1800 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-1242918
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1242918
EAN/GTIN:
     4013695003641
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
ferroscript®-Schreibtafel mobil, drehbar Das Profil der magnetoplan Systemrahmen ist so konsequent durchdacht, dass doppelseitige Tafeln - auch nachträglich - in Fahrgestelle integriert werden können. Die Spannschlösser ermöglichen ein stufenloses Verstellen in der Höhe. 2 Querverstrebungen gewährleisten Stabilität.
  • Perfekt für Vorlesung, Weiterbildung, Training und Unterricht
  • Der Aluminium-Rahmen der Tafel ist mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design versehen. (Diese entsprechen den Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
  • Mit beidseitig nutzbarer, magnethaftender Schreiboberfläche
  • magnetoplan bietet 25 Jahre Garantie auf die hochwertige, kratzfeste, säureresistente  und emaillierte Oberfläche
  • Mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht wieder abwischbar
  • Tafel zusätzlich um 360 Grad drehbar und auch in jedem Neigungswinkel arretierbar
  • Lehrstoffe können so im Vorfeld vorbereitet werden und im gegebenen Moment durch Drehen der Tafel effektvoll präsentiert werden
  • Fahrbares Gestell und Säulen im Acht-Kant-Profil aus eloxiertem Aluminium
  • Fahrgestellhöhe: 1800 mm
  • Laufrollen arretierbar
  • Komplett mit mobilem Fahrgestell, Ablageschale und Montagezubehör.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 635,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,80*
€ 830,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,35*
€ 790,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,18*
€ 778,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,95*
€ 767,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,13*
€ 755,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,81*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 25,35*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 11,34*
Zubehör
magnetoplan
1111501
ab € 14,87*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,27*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,14*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,54*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,56*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.